!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MUR MONT BTE VIERGE,BLNC,POLY

PLAQUE MUR MONT BTE VIERGE,BLNC,POLY

HUBBELL

PLAQUE MUR MONT BTE VIERGE,BLNC,POLY close
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
PLAQUE MUR MONT BTE VIERGE,BLNC,POLY

PLAQUE MUR MONT BTE VIERGE,BLNC,POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 114 = 322,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 114 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLP23W
  • N° de modèle du manufacturier P23W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale vierge pour montage en boîte
  • MatériauPolycarbonate
  • Nombre d'ouvertures de sortie0
  • Taille de plaqueStandard
  • Type de plaque muraleVierge
  • Type de montageBoîte
  • Hauteur hors tout0,3 po
  • NormesClassé cULus
  • MatériauNon métallique
  • Couleur Blanc
  • Nb de groupes 2
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs 0
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Finition Satiné
  • Orientation de la sortie Vertical
  • Largeur hors tout 4,7 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Profondeur hors tout 0,3 po