!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 4X½X0,035 PO, 24 DENTS/PO, DROITE, BOIS, 5/PQT

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 4X½X0,035 PO, 24 DENTS/PO, DROITE, BOIS, 5/PQT

LENOX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 4X½X0,035 PO, 24 DENTS/PO, DROITE, BOIS, 5/PQT close
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
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 4X½X0,035 PO, 24 DENTS/PO, DROITE, BOIS, 5/PQT

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 4X½X0,035 PO, 24 DENTS/PO, DROITE, BOIS, 5/PQT

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.44 / PAQUET de 5
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
  • N° article LNX20427
  • N° de modèle du manufacturier 20427424T
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative bimétallique et mesure 4 po de longueur x ½ po de hauteur x 0,035 po d’épaisseur. Elle est dotée d’une tige universelle qui mesure ½ po, d’un dos droit, d’une pointe bimétallique et d’un tranchant flexible. La lame résistante aux chocs présente 24 dents/po qui coupent le métal fin et le bois clouté d’une largeur de 0,035 po. Cinq lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie alternative
  • Matériaux coupésBois clouté
  • Type de coupe de métalMétal fin
  • Épaisseur de lame0,035 po
  • Matériau de lameBimétallique
  • Style de l'arrièreDroite
  • Style de bord tranchantFlexible pour les coupes courbés
  • Hauteur1/2 po
  • Application - matière principale Bois
  • Longueur de lame 4 po
  • Dents par pouce 24
  • Trait de scie 0,035 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives