!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE,250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 6-30R, 2 HP, 4 AWG, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE,250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 6-30R, 2 HP, 4 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE,250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 6-30R, 2 HP, 4 AWG, NOIR close
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
RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE,250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 6-30R, 2 HP, 4 AWG, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE,250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 6-30R, 2 HP, 4 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.92 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL9330
  • N° de modèle du manufacturier HBL9330
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 84
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Courant nominal30 A
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Puissance nominale2 HP
  • Matériau de boîtierComposite, thermoplastique
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de priseSimple
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Orientation de la connexionDroite
  • Type de brideSans bride
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA, NEMA WD-6, UL E2186
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice IP IP20
  • Configuration de prise NEMA 6-30R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Matériau des contacts Laiton
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Profondeur hors tout 2,2 po
  • Enrobée Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0