!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALE VENTIL 24PO 1HP

PALE VENTIL 24PO 1HP

DAYTON

PALE VENTIL 24PO 1HP close
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
PALE VENTIL 24PO 1HP

PALE VENTIL 24PO 1HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4C904
  • N° de modèle du manufacturier 4C904
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement
  • pi³/min avec PS de 0,000 po7 600 pi³/min
  • HP min.1 hp
  • Pas (deg)33 degrés
  • Nb de lames4
  • CroisillonsGalvalume
  • Exigence(s)Moyeu hexagonal interchangeable 2A563 ou 2A564 ou 2A565
  • Diamètre d'hélice (po) 24 po
  • pi³/min avec PS de 0,300 po 6,066 cfm
  • Régime max. (tr/min) 1 140 tr/min
  • Rotation SH
  • Matériau de propulseur Aluminium
  • À utiliser avec Condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur et aérothermes