!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT LAME, JN/BLNC, 20 A, MARINE

CONNECT LAME, JN/BLNC, 20 A, MARINE

BRYANT

CONNECT LAME, JN/BLNC, 20 A, MARINE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECT LAME, JN/BLNC, 20 A, MARINE

CONNECT LAME, JN/BLNC, 20 A, MARINE

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLBRY5369NCSY
  • N° de modèle du manufacturier BRY5369NCSY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Couleur de boîtierJaune
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistance0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • EnrobéeOui
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble0,25 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Courant nominal 20 A
  • Indice IP Non classé
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,66 po
  • Classe/qualité Marin
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Longueur hors tout 2,95 po
  • Normes NEMA WD-1, NEMA WD-5, UL 498
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande