!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT LAME, TRANSP, 20 A, HOPITAL

CONNECT LAME, TRANSP, 20 A, HOPITAL

BRYANT

CONNECT LAME, TRANSP, 20 A, HOPITAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECT LAME, TRANSP, 20 A, HOPITAL

CONNECT LAME, TRANSP, 20 A, HOPITAL

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBL8369T
  • N° de modèle du manufacturier 8369T
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Indice IPNon classé
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Pour le diamètre maximal du câble0,66 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Matériau d'isolationNylon: polycarbonate
  • NormesNEMA WD-1, UL 498 WD5
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Transparent
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de fils 3
  • Caractéristiques de résistance Protection contre l'allumage par la poussière, résistant aux chocs, résistant à l'humidité
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,3 po
  • Matériau de boîtier Nylon, polycarbonate
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande