!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT LAME, NR/BLNC, 15 A, INDUSTRIEL

CONNECT LAME, NR/BLNC, 15 A, INDUSTRIEL

BRYANT

CONNECT LAME, NR/BLNC, 15 A, INDUSTRIEL close
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
CONNECT LAME, NR/BLNC, 15 A, INDUSTRIEL

CONNECT LAME, NR/BLNC, 15 A, INDUSTRIEL

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.91 / CHAQUE
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
  • N° article HBLBRY5269NC
  • N° de modèle du manufacturier BRY5269NC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Indice IPNon classé
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble0,3 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de fils 3
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'humidité
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Enrobée Oui
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,66 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Normes Certifié CSA, homologué UL