!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 3 PO 3 PI L SCHED 40 NOIR ACI

TUYAU 3 PO 3 PI L SCHED 40 NOIR ACI

APPROVED VENDOR

TUYAU 3 PO 3 PI L SCHED 40 NOIR ACI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU 3 PO 3 PI L SCHED 40 NOIR ACI

TUYAU 3 PO 3 PI L SCHED 40 NOIR ACI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $281.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1CRA1
  • N° de modèle du manufacturier 21120LS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.757 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Compatibilité des raccordsClasse 150
  • D.I. du tuyau ondulé3 1/16 po
  • Classe de matériauCatégorie B
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSoudé
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • Longueur hors tout3 pi
  • CatégorieCatégorie 40
  • Type de connexionNon fileté
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Écoulement par gravité Sans écoulement gravitaire
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 866 lb/po² à 650 degrés F
  • Pression de vapeur maximale 866 lb/po² à 650 degrés F
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 3 1/2 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Non fileté
  • Normes ASTM A53-A, API-5LA
  • Épaisseur de paroi 0,188 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande