!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU, ACIER, LONGUEUR 12 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, SOUDÉ

TUYAU, ACIER, LONGUEUR 12 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, SOUDÉ

APPROVED VENDOR

TUYAU, ACIER, LONGUEUR 12 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, SOUDÉ close
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
TUYAU, ACIER, LONGUEUR 12 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, SOUDÉ

TUYAU, ACIER, LONGUEUR 12 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, SOUDÉ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.86 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1CPZ6
  • N° de modèle du manufacturier 589-120LSGR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.798 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Compatibilité des raccordsClasse 150
  • D.I. du tuyau ondulé2 1/2 po
  • Classe de matériauCatégorie B
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSoudé
  • Taille de tuyau nominale2 1/2 po
  • Longueur hors tout12 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • Type de connexionNon fileté
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Écoulement par gravité Sans écoulement gravitaire
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 945 lb/po² à 650 degrés F
  • Pression de vapeur maximale 945 lb/po² à 650 degrés F
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 2 7/8 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Non fileté
  • Normes ASTM A53-A, API-5LA
  • Épaisseur de paroi 0,188 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)