!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 6 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 80

TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 6 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 80

APPROVED VENDOR

TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 6 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 80 close
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
TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 6 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 80

TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 6 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 80

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.02 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LMJ1
  • N° de modèle du manufacturier 90523
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 8.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Compatibilité des raccordsClasse 300
  • D.I. du tuyau ondulé3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 550 degrés F
  • Pression de vapeur maximale3 504 lb/po² à 650 degrés F
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur1 3/64 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A106, ASTM A733, et ANSI/ASME B1.20.1
  • Épaisseur de paroi0,141 po
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Écoulement par gravité Sans écoulement gravitaire
  • Matériau Acier
  • Températures de service max. 600 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliques Sans soudures
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Longueur hors tout 6 pi
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)