!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU NPL CEDULE 160 4 X 4 PO

TUYAU NPL CEDULE 160 4 X 4 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU NPL CEDULE 160 4 X 4 PO close
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
TUYAU NPL CEDULE 160 4 X 4 PO

TUYAU NPL CEDULE 160 4 X 4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 127,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 766,14 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGM1RKJ1
  • N° de modèle du manufacturier 83206
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • D.I. du tuyau ondulé3 7/16 po
  • Taille de tuyau nominale4 po
  • Longueur hors tout4 po
  • CatégorieCatégorie 160
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Épaisseur de paroi0,5 po
  • Compatibilité des raccords Classe 6000
  • Matériau Acier
  • Diamètre extérieur 4 1/2 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes Classe 150, ANSI B1.20.1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)