!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NIPPLE: BLACK ANODIZED STEEL, 3 IN NOMINAL PIPE SIZE, 5 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40

NIPPLE: BLACK ANODIZED STEEL, 3 IN NOMINAL PIPE SIZE, 5 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40

BECK

NIPPLE: BLACK ANODIZED STEEL, 3 IN NOMINAL PIPE SIZE, 5 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NIPPLE: BLACK ANODIZED STEEL, 3 IN NOMINAL PIPE SIZE, 5 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40

NIPPLE: BLACK ANODIZED STEEL, 3 IN NOMINAL PIPE SIZE, 5 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 40

BECK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.74 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG11X198
  • N° de modèle du manufacturier 0330046202
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Informations sur le produit

This nipple meets the standards for ASTM A53/A733, has a length of five inches, a maximum operating pressure of 300 psi @ 150 Degrees F and is designed for the following applications: air, gas, non-potable water, oil, steam. It is made of Grade A-grade steel with a black anodized finish/coating. In addition, it has 3½ inch outside diameter, 3 1/16 inch inside diameter and is Schedule 40, with 0.203 inch wall thickness.

Spécifications techniques

  • ItemNipple
  • Finish/CoatingBlack Anodized
  • Inside Diameter3 1/16 in
  • Material GradeGrade A
  • Maximum Steam Pressure150 psi @ 360 Degrees F
  • Nominal Pipe Size3 in
  • Overall Length5 in
  • ScheduleSchedule 40
  • Side A GenderMale
  • Side B Connection TypeThreaded
  • Side B Thread TypeNPT
  • Thread ConfigurationThreaded on Both Ends
  • Application Air, Gas, Non-Potable Water, Oil, Steam
  • Fitting Compatibility Schedule 40
  • Material Steel
  • Maximum Operating Pressure 300 psi @ 150 Degrees F
  • Metal Pipe Construction Welded
  • Outside Diameter 3 1/2 in
  • Pipe Weld Type Continuous Weld
  • Side A Connection Type Threaded
  • Side A Thread Type NPT
  • Side B Gender Male
  • Standards ASTM A53/A733
  • Wall Thickness 0.203 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande