!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,ACIER,150 PSI,3/4 X 4 1/2 PO

MAMEL,ACIER,150 PSI,3/4 X 4 1/2 PO

APPROVED VENDOR

MAMEL,ACIER,150 PSI,3/4 X 4 1/2 PO close
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
MAMEL,ACIER,150 PSI,3/4 X 4 1/2 PO

MAMEL,ACIER,150 PSI,3/4 X 4 1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.00 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LMG4
  • N° de modèle du manufacturier 1LMG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsCatégorie 80
  • Déplacement/course, 1ere étage2 000 lb/po² à 150 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSans soudures
  • Diamètre extérieur1 3/64 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Matériau Acier
  • Pression de vapeur maximale 300 lb/po² à 550 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Longueur hors tout 4 1/2 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A106, ASTM A733, et ANSI/ASME B1.20.1
  • Épaisseur de paroi 0,141 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)