!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,3/4X1 1/2PO,FILETE,AC NR

MAMEL,3/4X1 1/2PO,FILETE,AC NR

APPROVED VENDOR

MAMEL,3/4X1 1/2PO,FILETE,AC NR close
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
MAMEL,3/4X1 1/2PO,FILETE,AC NR

MAMEL,3/4X1 1/2PO,FILETE,AC NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1XKZ3
  • N° de modèle du manufacturier 40501
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsClasse 300
  • D.I. du tuyau ondulé3/4 po
  • Classe de matériauCatégorie B
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSoudé
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Écoulement par gravité Sans écoulement gravitaire
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 2 555 lb/po² à 650 degrés F
  • Pression de vapeur maximale 2 555 lb/po² à 650 degrés F
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 1 1/16 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A53 et ANSI/ASME B1.20.1
  • Épaisseur de paroi 0,125 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)