!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU NPL CEDULE 160 1 X 5 PO

TUYAU NPL CEDULE 160 1 X 5 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU NPL CEDULE 160 1 X 5 PO close
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
TUYAU NPL CEDULE 160 1 X 5 PO

TUYAU NPL CEDULE 160 1 X 5 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.30 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1RKA4
  • N° de modèle du manufacturier 82608
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsClasse 6000
  • D.I. du tuyau ondulé1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage900 lb/po² à 150 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSans soudures
  • Diamètre extérieur1 5/16 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesClasse 150, spécifications ANSI B1.20.1
  • Épaisseur de paroi0,25 po
  • Application Gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, huile, vapeur
  • Écoulement par gravité Sans écoulement gravitaire
  • Matériau Acier
  • Pression de vapeur maximale 5 356 lb/po² à 650 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1 po
  • Longueur hors tout 5 po
  • Catégorie Catégorie 160
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)