!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, ACIER, LONGUEUR 5 1/2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ

MAMELON, ACIER, LONGUEUR 5 1/2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ

APPROVED VENDOR

MAMELON, ACIER, LONGUEUR 5 1/2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MAMELON, ACIER, LONGUEUR 5 1/2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ

MAMELON, ACIER, LONGUEUR 5 1/2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM5P692
  • N° de modèle du manufacturier 5P692
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsCatégorie 40
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSoudé
  • Diamètre extérieur1 5/16 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A53 type E ou F, ASTM A733, WWN 351
  • Épaisseur de paroi0,125 po
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Matériau Acier
  • Pression de vapeur maximale 150 lb/po² à 350 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1 po
  • Longueur hors tout 5 1/2 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande