!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON NR P/ TUYAU,FILETE,1/2X5-1/2 PO

MAMELON NR P/ TUYAU,FILETE,1/2X5-1/2 PO

BECK

MAMELON NR P/ TUYAU,FILETE,1/2X5-1/2 PO close
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
MAMELON NR P/ TUYAU,FILETE,1/2X5-1/2 PO

MAMELON NR P/ TUYAU,FILETE,1/2X5-1/2 PO

BECK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20H702
  • N° de modèle du manufacturier 0332615806
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementAnodisé noir
  • D.I. du tuyau ondulé1/2 po
  • Classe de matériauCatégorie B
  • Pression de vapeur maximale300 lb/po² à 550 degrés F
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Longueur hors tout5 1/2 po
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A106 grade B
  • Épaisseur de paroi0,141 po
  • Application Air, gaz, eau non potable, huile, vapeur
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 2 000 lb/po² à 150 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliques Sans soudures
  • Diamètre extérieur 53/64 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités