!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES P/ ENTREPRENEUR, NOIR, 33X45PO, 2.2 MIL, PLASTIQUE, RL 16/CA 2

SACS ORDURES P/ ENTREPRENEUR, NOIR, 33X45PO, 2.2 MIL, PLASTIQUE, RL 16/CA 2

RALSTON

SACS ORDURES P/ ENTREPRENEUR, NOIR, 33X45PO, 2.2 MIL, PLASTIQUE, RL 16/CA 2 close
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
SACS ORDURES P/ ENTREPRENEUR, NOIR, 33X45PO, 2.2 MIL, PLASTIQUE, RL 16/CA 2

SACS ORDURES P/ ENTREPRENEUR, NOIR, 33X45PO, 2.2 MIL, PLASTIQUE, RL 16/CA 2

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.29 / BOÎTE
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
  • N° article RSN0378-01
  • N° de modèle du manufacturier 0378-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.97 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures noirs robustes ont des dimensions de 33 x 45 pouces, ce qui les rend idéaux pour les gros volumes de déchets. Une conception détachable avec perforations les rend simples à distribuer directement à partir de la boîte. L'épaisseur de 2.2 mm confère à ces sacs une grande durabilité. Chaque caisse contient deux rouleaux de 16 sacs pour 32 sacs au total.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur33 po
  • Épaisseur2,2 mil
  • Charge max.40 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • ApplicationSacs d'entrepreneur industriels
  • Nb de rouleaux par paquet2
  • Capacité 30-40 gal
  • Hauteur 45 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 2 rouleaux de 16 sacs/boîte
  • Légende Sac d'entrepreneur
  • Sacs par rouleau 30
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)