!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,1 PO X FIN,FILETE,ACIER NR

MAMEL,1 PO X FIN,FILETE,ACIER NR

APPROVED VENDOR

MAMEL,1 PO X FIN,FILETE,ACIER NR close
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
MAMEL,1 PO X FIN,FILETE,ACIER NR

MAMEL,1 PO X FIN,FILETE,ACIER NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1XLB1
  • N° de modèle du manufacturier 40600
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsClasse 300
  • MatériauAcier
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Épaisseur de paroi0,172 po
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • D.I. du tuyau ondulé 61/64 po
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 1 5/16 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A53 et ANSI/ASME B1.20.1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)