!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD COMPLET, BLEU

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD COMPLET, BLEU

MILWAUKEE

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD COMPLET, BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD COMPLET, BLEU

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD COMPLET, BLEU

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-73-1105
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-1105
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.41 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Bolt à rebord complet convient aux tailles 6½ à 8½ et est bleu. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et répond à la norme CSA, type 1, classe E. Il est doté d’une coiffe à cliquet à quatre points avec des fentes pour les accessoires. Il comprend deux autocollants d’identification, un bandeau anti-sueur et deux décalcomanies Milwaukee.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurBleu
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • ApplicationÉquipement protection individuelle (EPI)
  • Classe CSAE
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Série Boulon
  • Nb de points de suspension 4
  • Comprend Coiffe à 4 points, bandeau anti-sueur
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête Milwaukee
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande