!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE VIROLES : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE, POUR TUBE DE ⅝ PO DE, LONGUEUR 7/16 PO

ENSEMBLE DE VIROLES : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE, POUR TUBE DE ⅝ PO DE, LONGUEUR 7/16 PO

PARKER

ENSEMBLE DE VIROLES : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE, POUR TUBE DE ⅝ PO DE, LONGUEUR 7/16 PO close
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
ENSEMBLE DE VIROLES : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE, POUR TUBE DE ⅝ PO DE, LONGUEUR 7/16 PO

ENSEMBLE DE VIROLES : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE, POUR TUBE DE ⅝ PO DE, LONGUEUR 7/16 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.50 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10TU-SS
  • N° de modèle du manufacturier 10 TU-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de viroles
  • Classe de matériau316
  • Forme spécifique du raccord de tuyauVirole
  • Diamètre extérieur du tube compatible5/8 po
  • NormesSAE J514
  • Température minimale de service425 degrés F
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 7/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Série Ferulok
  • Type de connexion de raccord compatible Male Flareless Bite
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion