Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse robuste est en acier rapide et a un diamètre de 15/64 po et une tige de 1 1/8 po de long. Il est utilisé avec la fonte, l’acier. Il est sans canal de refroidissement et est 2 1/2 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,2420 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 3/8 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige15/64 po
Longueur hors tout2 1/2 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série2330
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Application - matière principaleFonte, acier
n° de liste2330
Taille de foretC
Système de mesureLettre
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 3/8 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 1/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0000 po
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 Type A
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleK, P
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca