!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,UTILITAIRE BI-MÉTLIQUE,6 X 1 1/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC

FORET,UTILITAIRE BI-MÉTLIQUE,6 X 1 1/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC

LENOX

FORET,UTILITAIRE BI-MÉTLIQUE,6 X 1 1/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC close
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
FORET,UTILITAIRE BI-MÉTLIQUE,6 X 1 1/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC

FORET,UTILITAIRE BI-MÉTLIQUE,6 X 1 1/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.43 / CHAQUE
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
  • N° article LNX10951
  • N° de modèle du manufacturier 1095106A1816
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Coupez facilement les matériaux durs, y compris le bois incrusté de clous, à l'aide de ce foret utilitaire bimétallique. Ce foret a trois arêtes de coupe en acier rapide et une pointe de vis mère, produisant des trous nets et lisses. Il mesure 1 1/8 pouces de diamètre avec une taille de tige de 3/8 pouces et une longueur totale de six pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan à bois
  • Taille de tige3/8 po
  • À utiliser avecBois
  • Taille de foret 1-1/8 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Comprend Bois avec clous