!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 5/8 PO,TIGE 1/4 PO,AC

FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 5/8 PO,TIGE 1/4 PO,AC

LENOX

FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 5/8 PO,TIGE 1/4 PO,AC close
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
FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 5/8 PO,TIGE 1/4 PO,AC

FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 5/8 PO,TIGE 1/4 PO,AC

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.57 / CHAQUE
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
  • N° article LNX10947
  • N° de modèle du manufacturier 1094706A1016
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.175 lb

Informations sur le produit

Ce foret utilitaire bimétallique est construit avec des arêtes de coupe en acier rapide pour une utilisation sur des travaux difficiles, y compris des matériaux incrustés de clous. Les trois arêtes de coupe enlèvent les copeaux, laissant un trou propre. Il mesure 5/8 pouces de diamètre avec une tige de 1/4 pouces et une longueur totale de six pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan à bois
  • Taille de foret5/8 po
  • Longueur hors tout6 po
  • ComprendBois avec clous
  • Matériau du foret Acier rapide
  • Taille de tige 1/4 po
  • À utiliser avec Bois