!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1PO

MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1PO

IRWIN SPEEDBOR

MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1PO close
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
MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1PO

MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1PO

IRWIN SPEEDBOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 74,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW3041007
  • N° de modèle du manufacturier 3041007
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour le bois
  • Taille de foret1 po
  • Matériau - usinageAcier au carbone
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Pour type d'outilPerceuse-visseuse
  • Longueur de goujure2 3/4 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Diamètre de la tige1/4 po
  • Application - matière principaleBois
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 1 po
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe de vis
  • Nb de goujures 3
  • Profondeur de forage maximale 4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Direction de coupe Droitier
  • Sous-marque Speedbor