!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1/2PO

MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1/2PO

IRWIN SPEEDBOR

MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1/2PO close
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
MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1/2PO

MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1/2PO

IRWIN SPEEDBOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.78 / CHAQUE
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
  • N° article IRW3041001
  • N° de modèle du manufacturier 3041001
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour le bois
  • Taille de foret1/2 po
  • Matériau - usinageAcier au carbone
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Pour type d'outilPerceuse-visseuse
  • Longueur de goujure1 3/4 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Diamètre de la tige1/4 po
  • Application - matière principaleBois
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,5 po
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe de vis
  • Nb de goujures 3
  • Profondeur de forage maximale 4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Direction de coupe Droitier
  • Sous-marque Speedbor