Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets à bois est en acier au carbone et a une tige de 1/4 po de diamètre. Il comprend des tailles de 5/8 po, 3/4 po, 1 po. Cet ensemble de forets à bois a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnelles en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales régulières, une tige droite, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage à cône.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets pour le bois
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Nombre de forets3
Équivalent décimal0,625 po, 0,75 po, 1 po
Direction de coupeDroitier
Type de pointe du foretBout conique fileté
Type de queue - usinageDroite
Sous-marqueSpeedbor
Matériau - usinageAcier au carbone
Système de mesurePouce (fraction)
Tailles de foret inclus5/8 po, 3/4 po, 1 po
Type de goujureHélicoïdale
Groupe de foretsIndividuel
Longueur hors tout6 po
Diamètre de la tige1/4 po
Style de tarièreTrois pointes
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca