!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE PLATE,16 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE HEX 1/4 PO

MÈCHE PLATE,16 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE HEX 1/4 PO

MILWAUKEE

MÈCHE PLATE,16 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE HEX 1/4 PO close
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
MÈCHE PLATE,16 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE HEX 1/4 PO

MÈCHE PLATE,16 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE HEX 1/4 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.31 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-27-0175
  • N° de modèle du manufacturier 48-27-0175
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Obtenez la portée supplémentaire dont vous avez besoin sans utiliser d'extensions avec ce foret à bois plat de 16 pouces. Les éperons à double aile et le tranchant perforent plus facilement le bois, éliminant les copeaux pour un trou plus lisse. Ce foret plat mesure 1/2 pouce de diamètre avec une tige hexagonale à changement rapide de 1/4 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleForet plat d'aléser
  • Matériau du foretAcier au carbone
  • Taille de tige1/4 po
  • À utiliser avecAlésage de petits trous dans le bois, le formica, le plastique, le contreplaqué
  • Style de foret Alésage plat
  • Taille de foret 1/2 po
  • Longueur hors tout 16 po
  • Type de produit Foret plat d'aléser