!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE TARIÈRE,DOUBLE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 1/4 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

MÈCHE TARIÈRE,DOUBLE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 1/4 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

IRWIN

MÈCHE TARIÈRE,DOUBLE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 1/4 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO close
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
MÈCHE TARIÈRE,DOUBLE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 1/4 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

MÈCHE TARIÈRE,DOUBLE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 1/4 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.63 / CHAQUE
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
  • N° article IRW49904
  • N° de modèle du manufacturier 49904
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret traité thermiquement sur toute la longueur a une pointe de vis grossière avec un tranchant à éperon unique pour des trous lisses et nets percés dans les bois durs et tendres. Mesure 1/4 pouces de diamètre avec une taille de tige de 7/32 pouces et une longueur de torsion de 4 1/2 pouces pour une longueur totale de 7 1/2 pouces. Convient à une perceuse électrique I-100.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Taille de foret1/4 po
  • Longueur hors tout7 1/2 po
  • Type de produitMèche de forage à bois
  • Style de foret Tarière
  • Taille de tige 3/16 po
  • À utiliser avec Perçage dans les bois tendres et durs
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)