Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide et a une tige de 3/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret court à tige hexagonale a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 19/64 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet à tige hexagonale
Équivalent décimal0,1875 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Longueur de goujure2-19/64 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige3/16 po
Rapport profondeur x dia.12xD
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeConique
Taille de foret3/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale2-19/64 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout3-1/2 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,31 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: