!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 4 3/4 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT

FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 4 3/4 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT

IRWIN

FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 4 3/4 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT close
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
FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 4 3/4 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT

FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 4 3/4 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.32 / CHAQUE
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
  • N° article IRW87916
  • N° de modèle du manufacturier 87916
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret à bois est en acier au carbone et a un diamètre de 1/4 po avec une tige de 4 po de long. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est de 4 3/4 po. De plus, il a une cannelure droite, une tige hexagonale, une direction de coupe neutre et une pointe de foret Blue-Groove.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour le bois
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Taille de foret1 po
  • Lame réglableNon
  • Type de goujureDroite
  • Nombre d'ergots2
  • Pour type d'outilPerceuses à percussion
  • Lame courbéeNon
  • Diamètre de la tige1/4 po
  • Longueur de tige4 po
  • Direction spiraleNeutre
  • Sous-marqueSpeedbor
  • Type de pointe du foretBlue-Groove
  • Matériau - usinage Acier au carbone
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 1 po
  • Coupe d'ongles Non
  • Nb de goujures 1
  • Longueur hors tout 4 3/4 po
  • Peut être utilisé(e) avec une allonge Non
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Direction de coupe Neutre
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Ensemble
  • Trou de fil Non