!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET PLAT À ALÉSER, 1⅛ PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG

FORET PLAT À ALÉSER, 1⅛ PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG

MILWAUKEE

FORET PLAT À ALÉSER, 1⅛ PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET PLAT À ALÉSER, 1⅛ PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG

FORET PLAT À ALÉSER, 1⅛ PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-27-1121
  • N° de modèle du manufacturier 48-27-1121
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ce foret plat à aléser est en acier au carbone. Il a une tige de 1/4 de po. Ce foret plat à aléser est destiné à être utilisé avec du bois, du formica, du plastique et du contreplaqué. Il a également une longueur de 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet plat d'aléser
  • Matériau du foretAcier au carbone
  • Taille de tige1/4 po
  • À utiliser avecAlésage de petits trous dans le bois, le formica, le plastique, le contreplaqué
  • Style de foret Alésage plat
  • Taille de foret 1 1/8 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Type de produit Foret plat d'aléser
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande