Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à bois est en acier rapide et a une tige de 16 po de long. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 8 1/8 po. De plus, il a une cannelure droite, une tige hexagonale, une direction de coupe neutre et une pointe de foret Blue-Groove.
Spécifications techniques
ArticleForet pour le bois
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Lame réglableOui
Type de goujureDroite
Nombre d'ergots1
Pour type d'outilPerceuses à percussion
Lame courbéeNon
Longueur de tige16 po
Direction spiraleNeutre
Groupe de foretsIndividuel
Trou de filNon
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Coupe d'onglesNon
Nb de goujures1
Longueur hors tout8 1/8 po
Peut être utilisé(e) avec une allongeNon
Type de queue - usinageHexagonale
Direction de coupeNeutre
Application - matière principaleBois
Type de pointe du foretBlue-Groove
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca