!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN BHZRD,LA 10PO,H 3-1/2PO,EP 0.004PO

PANN BHZRD,LA 10PO,H 3-1/2PO,EP 0.004PO

CONDOR

PANN BHZRD,LA 10PO,H 3-1/2PO,EP 0.004PO close
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
PANN BHZRD,LA 10PO,H 3-1/2PO,EP 0.004PO

PANN BHZRD,LA 10PO,H 3-1/2PO,EP 0.004PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG447W22
  • N° de modèle du manufacturier 447W22
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.017 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de risque biologique
  • Style d'adhésifPermanent
  • Conforme ANSI 969Non
  • Surface antidérapanteNon
  • Résistance aux produits chimiquesNon
  • Profondeur1/250 po
  • Résistant aux graffitisNon
  • Comprend le matériel de montageNon
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauBiohazard No Food Or Drink To Be Stored In This Refrigerator
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauVinyle
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangulaire
  • NormesOSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z535
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Surface d'écritureNon
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Normes ANSI ANSI Z535
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Résistance à la corrosion Non
  • Phosphorescent Non
  • Hauteur 3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 176 degrés F
  • Température minimale d'application -40 degrés F
  • Impression miroir Non
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non évalué(e)
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Orange
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Orange
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif, surface
  • Sujet du panneau Danger biologique
  • Épaisseur 0,004 po
  • Largeur 10 po