Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de lecture universelles Stealth Reader avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante en polypropylène/élastomère thermoplastique bleu marine. Dotées de lentilles antibuée transparentes en polycarbonate Uvextreme avec une force dioptrique de +1,50, homologuées CSA, ces lunettes de protection unisexes à ventilation indirecte possèdent un bandeau en néoprène.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Matériau de rubanNéoprène
Protection diélectriqueOui
Force de dioptrie+2.50
Désignation pour les petites têtesH
Matériau de la carcassePolypropylène/TPE
GenreUnisexe
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurOui
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Fonction de la lentilleBifocal
Détectable par détecteur de métalNon
SérieStealth
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Protection contre la lumière visibleNon
Détectable avec rayons XNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreD3
Matériau du pare-soleil supérieurNon
Emplacement de la dioptrieBas
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureBleu
Style de cadreEnveloppant
ComprendLoupe de lecture, courroie en néoprène
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Type de ventilationIndirect
Désignation de la teinte de soudageNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,54 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,29 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: