!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +2,00, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE LECTURE ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +2,00, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE LECTURE ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +2,00, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE close
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
LUNETTES DE LECTURE ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +2,00, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE LECTURE ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +2,00, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.91 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS3992X
  • N° de modèle du manufacturier S3992X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 864
  • Poids à l’expédition 1.08 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture universelles Stealth Reader avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante en polypropylène/élastomère thermoplastique bleu marine. Dotées de lentilles transparentes Uvextreme en polycarbonate antibuée et antirayures avec une force dioptrique de +2,0, homologuées CSA, ces lunettes de protection unisexes à ventilation indirecte possèdent un bandeau en néoprène.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanNéoprène
  • Protection diélectriqueOui
  • Force de dioptrie+2.00
  • Désignation pour les petites têtesH
  • Matériau de la carcassePolypropylène/TPE
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Fonction de la lentilleBifocal
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieStealth
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Protection contre la lumière visibleNon
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Matériau du pare-soleil supérieur Non
  • Emplacement de la dioptrie Bas
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Bleu
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend Courroie en néoprène, loupe de lecture
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Type de ventilation Indirect
  • Désignation de la teinte de soudage Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures