!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHE POUR LA LECTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +2,00, BIFOCALES, BAS, CSA

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHE POUR LA LECTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +2,00, BIFOCALES, BAS, CSA

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHE POUR LA LECTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +2,00, BIFOCALES, BAS, CSA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHE POUR LA LECTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +2,00, BIFOCALES, BAS, CSA

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHE POUR LA LECTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +2,00, BIFOCALES, BAS, CSA

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPGB1810STR20
  • N° de modèle du manufacturier GB1810STR20
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.105 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanche de lecture universelles V2G à ventilation indirecte avec protection UV ont une monture enveloppante en nylon noir. dotées de lentilles bifocales H2X transparentes en polycarbonate antibuée et antirayures avec une dioptrie inférieure de +2,00, homologuées CSA Z94.3-07, Ces lunettes de protection unisexes à usage général ont un bandeau réglable, une bande élastique en textile et une doublure en polycarbonate au niveau de l’œilleton.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de protectio bifocales
  • Emplacements réglablesBandeau
  • Protection diélectriqueNon
  • Force de dioptrie+2.00
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Type de ventilationIndirect
  • Désignation de la teinte de soudageNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de ruban Tissu élastique
  • Emplacement de la dioptrie Bas
  • Matériau du revêtement des yeux Polycarbonate
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend Courroie élastique, branches interchangeables
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série V2G
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Protection contre la lumière visible Non
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande