!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +1,50, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE LECTURE, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +1,50, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE LECTURE, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +1,50, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +1,50, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE LECTURE, ENVELOPPANTE, PP/TPE/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, +1,50, CSA, UNIVERSELLE, UNISEXE

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 51,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 519,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS3991X
  • N° de modèle du manufacturier S3991X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 864
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture universelles Stealth Reader avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante en polypropylène/élastomère thermoplastique bleu marine. Dotées de lentilles antibuée transparentes en polycarbonate Uvextreme avec une force dioptrique de +1,50, homologuées CSA, ces lunettes de protection unisexes à ventilation indirecte possèdent un bandeau en néoprène.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Force de dioptrie+1.50
  • Couleur de montureBleu
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Matériau de ruban Néoprène
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polypropylène/TPE
  • Comprend Loupe de lecture, courroie en néoprène
  • Couleur de lentille Transparent
  • Série Uvex Stealth
  • Type de ventilation Indirect
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande