!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/ORANGE/GRIS, +2,50, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/ORANGE/GRIS, +2,50, BIFOCALES

ELVEX

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/ORANGE/GRIS, +2,50, BIFOCALES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/ORANGE/GRIS, +2,50, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/ORANGE/GRIS, +2,50, BIFOCALES

ELVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21C989
  • N° de modèle du manufacturier RX-GG-40G-AF-2.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture de sécurité RX Go-Specs de taille moyenne, sans monture, avec protection UV de 99,9 %, ont une monture enveloppante en nylon de couleur noire avec un accent orange. Dotées de lentilles bifocales en polycarbonate gris SuperCoat antibuée avec une dioptrie de +2,50. Les lunettes sont munies d’embouts de branches réglables et d’une doublure en mousse d’éthylène-acétate de vinyle.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreSans cadre
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesANSI
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Couleur du bras Gris
  • Force de dioptrie +2.50
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Couleur de lentille Gris
  • Série RX
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande