!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, DURAMASS, +2,00

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, DURAMASS, +2,00

MCR SAFETY

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, DURAMASS, +2,00 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, DURAMASS, +2,00

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, DURAMASS, +2,00

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.94 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFK3H20
  • N° de modèle du manufacturier K3H20
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture de sécurité Klondike KD3 à demi-monture standard avec protection U3-7 ont une monture enveloppante en nylon noir. Dotées de lentilles bifocales transparentes en polycarbonate Duramass à revêtement dur et antirayures avec une dioptrie inférieure de +2,00. Les lunettes ont des branches réglables à cliquet à cinq positions en forme de spatule et d’un protège-nez en caoutchouc thermoplastique souple et transparent.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Longueur du bras réglableOui
  • Matériau de brasNylon
  • Protection diélectriqueNon
  • Force de dioptrie+2.00
  • Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Fonction de la lentilleBifocal
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieMieux
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur du bras Noir
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Emplacement de la dioptrie Bas
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Détectable avec rayons X Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande