!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +1,50, BIFOCALES, BAS, CSA

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +1,50, BIFOCALES, BAS, CSA

MCR SAFETY

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +1,50, BIFOCALES, BAS, CSA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +1,50, BIFOCALES, BAS, CSA

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, +1,50, BIFOCALES, BAS, CSA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22JJ23
  • N° de modèle du manufacturier RTH15AF
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture de sécurité universelles RT1 à ventilation indirecte avec protection UV ont une monture enveloppante en nylon noir. Dotées de lentilles bifocales antibuée en polycarbonate transparente avec une force dioptrique inférieure de +1,50, et sont homologuées CSA, ces lunettes diélectriques unisexes sont dotées d’un bandeau réglable, d’une bande élastique, d’une doublure frontale en polyéthylène et de branches à cliquet interchangeables.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Protection diélectriqueOui
  • Force de dioptrie+1.50
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • ComprendBandeau ajustable, branches interchangeables avec cliquet
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Type de ventilationIndirect
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau du pare-soleil supérieur Polyéthylène
  • Emplacement de la dioptrie Bas
  • Matériau du revêtement des yeux Polyéthylène
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série RT1
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U3-7
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande