Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de lecture de sécurité BearKat BK1 de taille moyenne sans monture en polycarbonate avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante transparente. Dotées de lentilles bifocales transparentes à revêtement dur Duramass antirayures avec une dioptrie inférieure de +1,00, et sont homologuées CSA, ces lunettes légères et unisexes ont des branches transparentes avec des embouts hybrides et des tempes souples antidérapantes.
Spécifications techniques
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
Détectable avec rayons XNon
Force de dioptrie+1,00
Couleur de montureTransparent/noir
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
NormesANSI Z87+
Revêtement de lentilleRésistance aux égratignures
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,32 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: