Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de lecture SecureFit 400 standard sans monture avec protection UV de 99,9 % ont une monture en plastique enveloppante verte/noire. Dotées de lentilles bifocales en polycarbonate antibuée et antirayures avec une dioptrie de +1,50. Les lunettes à usage général ont des branches noires avec des embouts réglables et un pont en caoutchouc souple. Chaque unité contient 20 étuis.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de lecture bifocales
Type d'embout du brasSecureFit
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePlastique
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Fonction de la lentilleBifocal
Détectable par détecteur de métalNon
NormesANSI
Revêtement de lentilleAnti-buée
Couleur du brasNoir
Force de dioptrie+1.50
Couleur de montureTransparent
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Couleur de lentilleTransparent
Matériau de lentillePolycarbonate
SérieSecureFit
Détectable avec rayons XNon
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: