!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE, JAUNE, G

SALOPETTE, JAUNE, G

HELLY HANSEN

SALOPETTE, JAUNE, G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALOPETTE, JAUNE, G

SALOPETTE, JAUNE, G

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH70570360L
  • N° de modèle du manufacturier 70570-360-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.475 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette
  • MatériauPolyester
  • CouleurJaune
  • Tour de taille maximal37 3/4 po
  • Classe CSA3
  • Type de chevilleFermeture à glissière
  • NormesEN ISO 20471:2013 classe 2
  • ComprendFermeture à glissière YKK pour bottes hautes
  • CaractéristiquesTissu double épaisseur aux genoux
  • Taille de poitrine maximale42 1/2 po
  • Série70570
  • Style Pantalons à bretelles
  • Taille G
  • Entrejambe 33 po
  • Haute visibilité Oui
  • Nb de poches internes 1
  • Poids du tissu 170 g/m²
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Matériau de revêtement PU
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Résistance Hydrofuge
  • Type de vêtement Pantalons à bretelles
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande