!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE, JN/CHARBON, 5TG

SALOPETTE, JN/CHARBON, 5TG

HELLY HANSEN

SALOPETTE, JN/CHARBON, 5TG close
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
SALOPETTE, JN/CHARBON, 5TG

SALOPETTE, JN/CHARBON, 5TG

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.90 / CHAQUE
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
  • N° article HLH714433695XL
  • N° de modèle du manufacturier 71443-369-5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.865 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette
  • MatériauPolyester, polyamide
  • CouleurJaune/charbon
  • Tour de taille maximal53 1/2 po
  • Classe CSA3
  • Type de chevilleBoutons-pression ajustables
  • NormesAATCC 127-2017(2018), ASTM 96/E96M-16, CSA Z96-2022 classe 3 niveau 2
  • S'adapte aux bottesOui
  • CaractéristiquesBoucle pour carte d'identité
  • Comprend des jarretellesOui
  • RésistanceÀ l'épreuve du vent et de l'eau
  • Série71443
  • Style Pantalons à bretelles
  • Taille 5TG
  • Entrejambe 35 po
  • Haute visibilité Oui
  • Nb de poches externes 1
  • Poids du tissu 200 g, 145 g
  • Type de bordure de bande réfléchissante Bandes réfléchissantes au bas de la jambe
  • Tissu respirant Oui
  • Passants pour ceinture inclus Boutons d'ajustement de l'ourlet de la botte
  • Taille de poitrine maximale 58 1/4 po
  • Style de couture Entièrement scellée
  • Type de vêtement Pantalons à bretelles