!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE, ORANGE, TG

SALOPETTE, ORANGE, TG

HELLY HANSEN

SALOPETTE, ORANGE, TG close
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
SALOPETTE, ORANGE, TG

SALOPETTE, ORANGE, TG

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.06 / CHAQUE
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
  • N° article HLH71443260XL
  • N° de modèle du manufacturier 71443-260-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.607 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette
  • MatériauPolyester, polyamide
  • CouleurOrange
  • Tour de taille maximal41 po
  • Classe CSA3
  • Type de chevilleBoutons-pression ajustables
  • NormesAATCC 127-2017(2018), ASTM 96/E96M-16, CSA Z96-2022 classe 3 niveau 2
  • S'adapte aux bottesOui
  • CaractéristiquesBoucle pour carte d'identité
  • Comprend des jarretellesOui
  • RésistanceÀ l'épreuve du vent et de l'eau
  • Série71443
  • Style Pantalons à bretelles
  • Taille TG
  • Entrejambe 33 3/4 po
  • Haute visibilité Oui
  • Nb de poches externes 1
  • Poids du tissu 200 g, 145 g
  • Type de bordure de bande réfléchissante Bandes réfléchissantes au bas de la jambe
  • Tissu respirant Oui
  • Passants pour ceinture inclus Boutons d'ajustement de l'ourlet de la botte
  • Taille de poitrine maximale 45 2/3 po
  • Style de couture Entièrement scellée
  • Type de vêtement Pantalons à bretelles