!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE, ORANGE, 5TG

SALOPETTE, ORANGE, 5TG

HELLY HANSEN

SALOPETTE, ORANGE, 5TG close
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
SALOPETTE, ORANGE, 5TG

SALOPETTE, ORANGE, 5TG

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.10 / CHAQUE
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
  • N° article HLH714432605XL
  • N° de modèle du manufacturier 71443-260-5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.865 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette
  • MatériauPolyester, polyamide
  • CouleurOrange
  • Tour de taille maximal53 1/2 po
  • Classe CSA3
  • Type de chevilleBoutons-pression ajustables
  • NormesAATCC 127-2017(2018), ASTM 96/E96M-16, CSA Z96-2022 classe 3 niveau 2
  • S'adapte aux bottesOui
  • CaractéristiquesBoucle pour carte d'identité
  • Comprend des jarretellesOui
  • RésistanceÀ l'épreuve du vent et de l'eau
  • Série71443
  • Style Pantalons à bretelles
  • Taille 5TG
  • Entrejambe 35 po
  • Haute visibilité Oui
  • Nb de poches externes 1
  • Poids du tissu 200 g, 145 g
  • Type de bordure de bande réfléchissante Bandes réfléchissantes au bas de la jambe
  • Tissu respirant Oui
  • Passants pour ceinture inclus Boutons d'ajustement de l'ourlet de la botte
  • Taille de poitrine maximale 58 1/4 po
  • Style de couture Entièrement scellée
  • Type de vêtement Pantalons à bretelles