!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTLN PLY/PU 300D IMPERM JN HTE VIS,M

PANTLN PLY/PU 300D IMPERM JN HTE VIS,M

PIONEER

PANTLN PLY/PU 300D IMPERM JN HTE VIS,M close
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
PANTLN PLY/PU 300D IMPERM JN HTE VIS,M

PANTLN PLY/PU 300D IMPERM JN HTE VIS,M

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.48 / CHAQUE
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
  • N° article JCKV1081660M
  • N° de modèle du manufacturier V1081660-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVêtement imperméable haute visibilité
  • GenreFemmes
  • Classe ANSIE
  • CouleurJaune
  • Fermeture de la tailleBouton-poussoir
  • Entrejambe29 po
  • Tour de taille maximal28 po
  • TailleRégulier
  • Tour de taille minimal26 po
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLaver les mêmes couleurs ensemble lors du lavage des vêtements à haute visibilité. Veiller à suivre les instructions de lavage figurant sur l'étiquette d'entretien du vêtement.
  • CaractéristiquesChemise extérieure en polyester 312 deniers, ajustable, rivets en laiton renforçant les points de tension, devant et dos montants, bretelles élastiques de 2 pouces de force industrielle et poches isolées
  • Boucle de marteau incluseNon
  • Évacuation de l'humiditéNon
  • ApplicationPantalon de pluie imperméable
  • Motif de la bande frontaleBande autour des deux jambes
  • Haute visibilitéOui
  • Couleur de la bordure de la bande réfléchissanteOrange
  • Couleur principale de la bande réfléchissanteArgent
  • Type de fixation de la bande réfléchissanteCousu
  • Style de coutureCollé et scellé à chaud
  • Résistant à l'eauOui
  • Taille - femmesM
  • Type de vêtement Global
  • Style Vêtements de pluie imperméables à haute visibilité pour femmes
  • Type ANSI E
  • Matériau Polyester, polyuréthane
  • Taille M
  • Isolation pour le froid Non
  • Doublure incluse Non
  • Normes Le pantalon est certifié ANSI/ISEA 107-202020 classe E de type supplémentaire et conforme aux normes CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsqu'il est porté avec un haut de classe 2 niveau 2 doté de brassards réfléchissants
  • Type de cheville Ouvert
  • Poids du tissu 300D
  • Passants pour ceinture inclus Non
  • Comprend des jarretelles Non
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Coupe Taille élastique
  • Caractéristiques du vêtement Tissu supérieur résistant à la déchirure et à l'abrasion
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Emplacement des bandes réfléchissantes Jambes
  • Largeur de la bande réfléchissante 4 po
  • Type de bande réfléchissante StarTech
  • Taille d'étiquette M
  • Résistant(e) au vent Oui