Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison jaune ignifuge, de taille TG, convient à un tour de taille de 50 po, a/un entrejambe de 31 po. Pesant 11 oz, a/ des boucles p/fermeture, ce vêtement en PVC répond à la norme CSA Z96.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison Comfort Brite
Fermeture de la chevilleAuto-agrippante
CouleurJaune fluorescent, vert
CaractéristiquesTrès visible, résistant aux flammes et doté de caractéristiques spéciales, le Comfort-Brite est léger, durable et abordable
Comprend des jarretellesOui
Tour de taille maximal46 po
Type de protectionRésistant aux flammes, imperméable à l'eau
SérieComfort-Brite
NormesANSI/ISEA 107, ASTM D6413
Type de vêtementCombinaisons
Classe ANSI3
Type de fermetureBoucle, rabat-tempête, glissière
Poids du tissu11 oz
Haute visibilitéOui
Entrejambe31 po
Tour de taille minimal44 po
Style de coutureScellé
TailleTG
Tour de taille44 à 46 po
Réussi le test de flamme ASTM F6413D6413
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 56,12 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: