!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTS RÉSIST FLM,1,5 LB,OR,TLE TG,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE

PANTS RÉSIST FLM,1,5 LB,OR,TLE TG,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE

VIKING

PANTS RÉSIST FLM,1,5 LB,OR,TLE TG,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE close
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
PANTS RÉSIST FLM,1,5 LB,OR,TLE TG,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE

PANTS RÉSIST FLM,1,5 LB,OR,TLE TG,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.71 / CHAQUE
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
  • N° article ALM3907FRPO-XL
  • N° de modèle du manufacturier 3907FRPO-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce pantalon ignifuge orange de taille T grande a un entrejambe de 32 1/2 à 82 1/2 po et convient à des tailles de 40 po. En tissu de poids de 1,5 livre et répondant à la norme CSA Z96-15 classe 2.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon
  • Valeur ATPVClasse 2, niveau 2-classe 2 (FR)
  • Type de fermetureAuto-agrippante, glissière
  • Poids du tissu1,5 lb
  • Comprend des jarretellesOui
  • Isolation pour le froidOui
  • Type de protectionRésistance à l'abrasion, résistance à la perforation, résistance à la déchirure, résistance aux accrocs
  • TailleTG
  • Matériel de bretellesÉlastique
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413D6413
  • Classe ANSI E
  • Fermeture de la cheville Auto-agrippante, glissière
  • Couleur Orange
  • Caractéristiques Polyester indéchirable Trilobal 300 deniers traité ignifuge avec support PU pour une résistance supérieure à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et aux accrocs, matériau réfléchissant Vi-Brance 2 po sur une bande contrastée 4 po conforme à la configuration WCB/Worksafe/DOT, imperméable et coupe-vent
  • Entrejambe 32 à 81 1/2 po
  • Nom du matériau Viking Professional
  • Série 3907FRPO
  • Normes CSA Z96-15 classe 2, niveau 2 et ANSI/ISEA 107-205 classe E, ASTM D6413
  • Type de vêtement Salopette